さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(254)
  • ENDO(遠藤照明)(111)
  • 三菱電機(40)
  • DAIKO(大光電機)(39)
  • コイズミ(22)
  • 富士メディシィエ(14)
  • 山田照明(10)
  • 小糸製作所(3)
  • アミューズ(3)
  • ブランドをもっと見る
  • その他(22)
  • 彩光色(2)
  • 昼光色(15)
  • 昼白色(849)
  • 温白色(836)
  • 白色(624)
  • 電球色(1,226)
  • 24.9(1)
  • 100(483)
  • 100~242(484)
  • 200~242(10)
  • 5未満(134)
  • 5~10未満(371)
  • 10~20未満(220)
  • 20~30未満(74)
  • 30~40未満(77)
  • 40~50未満(78)
  • 50~60未満(72)
  • 60~70未満(16)
  • 70~80未満(28)
  • 100~200未満(42)
  • 消費電力(W)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2,123)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(2,116)
  • 以上(19)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1,121)
  • 10,000-50,000円(1,848)
  • 50,000-100,000円(89)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

照明器具 :「led 拡散」の検索結果

3,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDスポットライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 60形 拡散Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
予約販売
取付可能対象壁面・天井面・据置取付専用幅(mm)Φ76質量(kg)0.6高さ(mm)125タイプ天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型電圧(V)100消費電力(W)4.5回転方向360度色温度(K)3500LED色温白色タイプ操作調光操作不可エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:435光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)147グリーン購入法適合演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵可動範囲(°)上下90
LEDダウンライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60形 拡散Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
LEDスポットライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
消費電力(W)4.5【アルミダイカストセード】ブラック色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)82.2LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
200形LEDスポット白色拡散 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット白色拡散Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ<br />Ra85<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)110.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1905RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
350形LEDスポット白色拡散 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット白色拡散Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ<br />Ra85<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)99.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3095RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
350形LEDスポット昼白色拡散 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色拡散Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ<br />Ra70<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)105.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3280RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
350形LEDスポット電球色拡散 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色拡散Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ<br />Ra85<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)95.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2975RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
200形LEDスポット昼白色拡散 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット昼白色拡散Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ<br />Ra70<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)117.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2020RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
LEDの明るさを調節可能<br />LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプ
LEDスポットライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDスポットライト100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ブラック色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)80.4LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
750形LEDスポット昼白色拡散 Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット昼白色拡散Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ<br />Ra70<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
200形LEDスポット電球色拡散 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色拡散Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ<br />Ra85<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1830RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンライト100形拡散 温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 温白色Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンライト60形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 電球色Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
LEDダウンシーリング100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
消費電力(W)9.3電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(ホワイト)質量(kg)1.2直径(Φmm)144高さ(mm)105色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.14LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)628演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンライト100形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 電球色Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
色温度(K)2700電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し光源色電球色定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 昼白色Panasonic(パナソニック)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
LEDダウンライト100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト60形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 昼白色Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)2消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5入力電流(A)0.15(100V時)光束(Lm)455埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト60形拡散 温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 温白色Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
350形LEDスポット電球色彩光色拡散 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色彩光色拡散Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型<br />天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ<br />Ra93<br />拡散タイプ<br />天井面・壁面・据置取付用<br />ランプトランス LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1940RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LED軒下ダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LED軒下ダウンライト60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)495演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら