照明器具 :「led丸型」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDΦ900埋込丸型乳白パネル
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)122 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 幅(mm)Φ924 埋込穴(Φmm)900 埋込高(mm)194 質量(kg)19.5 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1台
84,980 税込93,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDΦ600埋込丸型乳白パネル
エコ商品、RoHS
電圧(V)100~242 消費電力(W)67 器具・セットセット RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型LEDスポットライトスパイク
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
質量(kg)0.6
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

適合本体LGBZ2436、LGBZ1434、LGBZ1438、LGBZ2434他
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

適合本体LSEB1079K、LSEB1082K、LH1083Z、LHR1861NH他
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDΦ450埋込丸型乳白パネル
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 幅(mm)Φ470 埋込穴(Φmm)450 埋込高(mm)125 質量(kg)4.4 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)100 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)950 幅(mm)350 質量(kg)16.2 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)4566 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9720 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯250形・200形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)21 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)475 幅(mm)350 質量(kg)10.1 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)3562 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1850 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯100形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9 電圧(V)100~242 定格出力約25~100%連続調光型 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
23,980 税込26,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)