絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(6)
  • 三菱電機(202)
  • DAIKO(大光電機)(1)
電圧(V)
  • 100(17)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「led表示灯 ac100v」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92111×2本材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122
LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92222×4本材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
予約販売
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
予約販売
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付質量(kg)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズPanasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.1種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.3取付天井取付可能型種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
LED消火栓表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)LED消火栓表示灯防雨型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)LED寿命(時間)40000質量(kg)0.5幅(Φmm)100出しろ(mm)68電圧(V)AC100消費電力(W)0.5材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)保護等級IP23・埋込部:IP20仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品電球の種類LED
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)交換目安(ランプ)60000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)電球の種類LED
LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付交換目安(ランプ)60000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)
照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら