絞り込み
電圧(V)
- 100(1)
- 100~240(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
ブランド
- マキテック
- Panasonic(パナソニック)(12,670)
- 三菱電機(8,666)
- ODELIC(オーデリック)(1,796)
- コイズミ照明(1,308)
- 東芝ライテック(1,293)
- ENDO(遠藤照明)(946)
- DAIKO(大光電機)(928)
- 岩崎電気(617)
- DNライティング(270)
- 山田照明(188)
- オーム電機(159)
- JEFCOM(ジェフコム)(159)
- ハーフェレ(110)
- TOKISTAR(87)
- 東京メタル(75)
- アイリスオーヤマ(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
- Luci(ルーチ)(56)
- エスコ(49)
- ブランドをもっと見る

水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具
マキテック¥52,980税込¥58,2781台欠品中「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
水銀灯400W相当LED高天井用照明器具
マキテック¥39,980税込¥43,9781台欠品中水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)100全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
水銀灯700W相当LED高天井用照明器具
マキテック(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
LED電球
マキテック¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷寸法(mm)Φ55×106材質(本体)ポリカーボネートタイプ40W相当消費電力(W)5電源本体内蔵入力電圧(V)AC100LED寿命(時間)25000配光角度(°)260演色指数(Ra)80動作温度範囲(℃)-10~40調光の可否可エコロジー商品省エネ