3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)150 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)6.8 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)24000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)200 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)7.2 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)32000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)100 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 全光束(Lm)16000 本体質量(kg)4.5 色温度(K)5000 防塵防水性能IP66 動作温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 発光効率(Lm/W)160
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング