照明器具 :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます) 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.3 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5 保護等級IP20 梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) 出力端子制御用:1個,Looxスイッチ メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。 材質プラスチック 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5 保護等級IP20 梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光 材質プラスチック 長さ(mm)40 寸法(mm)40×40×8.5 取付接着固定,ネジ止め用 消費電力(W)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付きスイッチ1個 メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製LED専用面付タッチレス調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光 材質プラスチック 長さ(mm)40 寸法(mm)40×40×8.5 取付接着固定,ネジ止め用 消費電力(W)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付きスイッチ1個 メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)