照明器具 :「人感センサー付き回転灯」の検索結果
HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.1
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5
保護等級IP20
梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能いいえ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。