照明器具 :「6 分配器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ 材質プラスチック 寸法(mm)50×40×19 取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm) 下穴径(Φmm)プラグ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m) ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)1.5
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16 梱包内容分配器1個 有効距離(m)リモコン:最大5 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷