照明器具 :「LED 青色」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色青
高さ(mm)34.5
光源色青
付属品取付クリップ×9
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)3000
幅(mm)13.6
質量(g)48
電源(V)DC12
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)3
材質PVC
長さ(mm)10300
質量(g)280
ピッチ(mm)(電球)100
電源(V)100
コード長さ(m)10
均等荷重(kg)0.28
電線色黒
LED使用数(個)100
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
電源(V)DC12
コード長さ(m)0.2
均等荷重(g)48
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力
幅(mm)13.6
質量(g)348
長さ(m)3
ピッチ(mm)(電球)16.6
電源(V)DC12
電圧(V)DC12
消費電力(W)21.6
電球180球
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。