照明器具 :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上) 質量(kg)5.4 仕上:オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)83 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11500 口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500 アーム鋼板(ポリエステル塗装) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上) 質量(kg)5.4 仕上:オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)102 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)14500 口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500 アーム鋼板(ポリエステル塗装) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W 光束(Lm)器具:44500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W 光束(Lm)器具:57400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷