264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト 適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W 光束(Lm)器具:44500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W 光束(Lm)器具:57400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設のポールをそのまま活用 4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)35.4 入力電圧(V)AC100~240 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設のポールをそのまま活用 4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.3 入力電圧(V)AC100~240 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス 色(本体)ホワイト 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス 色(本体)メタリックシルバー 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)5 電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)9.7(200V) 平均演色評価数(Ra)80 仕上ウォームグレイメタリック 保護等級IP43 色温度(K)2700 寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V) 定格光束(Lm)520
1台
129,800 税込142,780
120日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)5 電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)6.5(200V) 平均演色評価数(Ra)80 仕上ウォームグレイメタリック 保護等級IP43 色温度(K)2700 寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V) 定格光束(Lm)340
1台
129,800 税込142,780
120日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス ポール高さ(mm)340 ポール径(Φmm)186 色(本体)ブラック 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス 色(本体)ダークブラウン 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9/DB
1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100 商品番号800053985
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)ダークグレイ 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9 光束(Lm)器具:1040 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)41.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6 光束(Lm)器具:4900 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)