仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合125W・128W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥26,980
税込¥29,678
90日以内出荷
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合89W・98W・111W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥21,980
税込¥24,178
90日以内出荷
材質本体:鋼板
質量(kg)1.22
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧100/200~242V対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長二次側:15m以下
入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511
定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)
口出線(mm)800
関連資料(0.9MB)
適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)
入力電圧(V)100・200・242
適合(ポール)4B以上
材質アルミ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧100~242V対応
定格周波数(Hz)50/60共用
2次無負荷電圧(V)167
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)
口出線(mm)800
適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92
種類60W用 / 屋内専用
使用温度範囲(℃)-20~+50
本体アルミ
定格入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
配線長【二次側】50m以下
入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A
定格二次無負荷電圧(V)156
口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286
定格二次無負荷電圧(V)119
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24
定格二次無負荷電圧(V)170
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様二次側配線長:50m以下
材質本体:ステンレス
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242
周波数50/60Hz共用
使用場所屋内外兼用
仕様二次側配線長:50m以下
材質本体:ステンレス
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242
周波数50/60Hz共用
使用場所屋内外兼用
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。