照明器具 :「LED 200W」の検索結果

関連キーワード
228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)100~240 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率90%) 光色昼白色 グリーン購入法適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

入力電圧(V)100~240対応 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時)) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)29200
1セット
199,800 税込219,780
欠品中

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)29900 電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
1セット
249,800 税込274,780
5日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設のポールをそのまま活用 4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)35.4 入力電圧(V)AC100~240 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)398 取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2770 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
34,980 税込38,478
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 光束(Lm)1960 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.0 光束(Lm)810 グリーン購入法適合
1セット
8,498 税込9,348
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 光束(Lm)1860 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145.0 光束(Lm)1900 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
90日以内出荷

オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具 仕様耐雷サージ:15kVコモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 周波数(Hz)50/60共用 温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 定格光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.4 光束(Lm)3140 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。 付属品落下防止ワイヤー 材質接続箱:アルミダイカスト 質量(kg)8 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)(200V)20.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)3340 RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.5 光束(Lm)3040 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
90日以内出荷

周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白 グリーン購入法適合
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)31.9 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.7 光束(Lm)4840 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.2 光束(Lm)1850 グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷