照明器具 :「冷房」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 適合電球60W E26 まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ 適合電球60W E26まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング