12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 適合電球60W E26 まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ 適合電球60W E26まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6 消費電力(W)35 風量調整強・中・弱・OFF 回転方向【ファン】正・逆 タイプ【羽根】表裏リバーシブル 直径(Φmm)1060 高さ(mm)314 電源(V)AC100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

口金E26 高さ(mm)355 セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)