引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球
材質ガラス
寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)
質量(kg)1.4
色クリア泡
取付引き掛けシーリング
スイッチ壁スイッチ式
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝
寸法(mm)Φ200×215
質量(kg)0.5
取付引き掛けシーリング
備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ
口金E26
コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯
材質籐
寸法(mm)セード径350×高さ290
質量(kg)0.8
取付引き掛けシーリング式
消費電力(W)60
有効長(mm)コード:800
使用電圧(V)AC100
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ
寸法(mm)全径Φ420×全長650
質量(kg)2.5
取付引き掛けシーリング式
備考調光器との併用はできません
スイッチ壁スイッチ式
口金E17
引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯
材質ポリプロピレン
寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能)
質量(kg)0.9
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
口金E26
フレンジ寸法(mm)Φ120
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝
寸法(mm)全径Φ400×200
全長(mm)1000
質量(kg)1.2
取付引き掛けシーリング
スイッチプルスイッチ
コード長さ(mm)800(コード調節可能)
口径E26
使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)4.6
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
使用電圧(V)AC100
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)
取付引き掛けシーリング
備考調光器との併用不可
スイッチプルスイッチ
口径E26
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。