照明器具 :「E26口金」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質 寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41 ホワイト 質量(g)120 消費電力(W)100 口金E26 使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き 材質瀬戸 電圧(V)AC100 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(m)ビニールコード:2 本体質量(kg)0.1
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

東京メタルダクトライト
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)0.12 口金E26 材質 直径(Φmm)38 高さ(mm)50
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

口金E26 材質 質量(kg)4.6 高さ(mm)1640 コード長さ(m)1.8 セード寸法(mm)Φ100 フレンジ寸法(mm)Φ250
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)60 セード寸法(mm)Φ235 フレンジ寸法(mm)Φ230 質量(kg)3 使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金E26 コード長さ(m)1.8 高さ(mm)1475
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
照射方向を変えられる
仕様ダクト式1灯 材質木、鉄 直径(Φmm)123 高さ(mm)270 適合電球100WE26 1灯用
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)2 電球60Wクリア電球 フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式、ねじりコード 材質アルミ/ホーロー仕上げ スイッチ壁スイッチ式 適合電球60Wまで使用可 フレンジ寸法(mm)Φ120×H100 スイッチ種類壁スイッチ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E26 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)2.1 電球60WE26ホワイトランプ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E26 仕様ダクトコンセント式 材質アルミ 質量(kg)0.28 高さ(mm)240 セード寸法(mm)Φ92 適合電球RF100V60WE26レフランプ
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン 質量(kg)3.8 高さ(mm)1600 スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)2.5 電球60Wシャンデリア電球1灯 セード寸法(mm)Φ210 フレンジ寸法(mm)Φ220
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

東京メタルダクトライト
照射方向を変えられる
口金E26 材質プラスチック 高さ(mm)150 引き紐長さ(cm)36 適合電球60WE26×2灯、ナツメ電球×1
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードは360度動きます。
口金E26 材質(セード)布、(本体)木 質量(kg)7 高さ(mm)1650 スイッチプルスイッチ式 コード長さ(m)2.1 電球100Wホワイト電球 セード寸法(mm)Φ420 フレンジ寸法(mm)Φ300
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン 質量(kg)3.2 高さ(mm)1330 スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)1.6 電球60WE26シャンデリア電球2灯 セード寸法(mm)Φ205 フレンジ寸法(mm)Φ190
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝 寸法(mm)Φ200×215 質量(kg)0.5 取付引き掛けシーリング 備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ 口金E26 コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

照射方向を変えられる
口金E26 仕様引掛けシーリング式1灯 材質木、鉄 直径(Φmm)123 高さ(mm)240 適合電球100WE26 1灯用 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯 材質ポリプロピレン 寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能) 質量(kg)0.9 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 口金E26 フレンジ寸法(mm)Φ120
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

東京メタルコードセット
口金E26 仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能 材質鉄、プラスチック 長さ(mm)165 質量(kg)0.2 直径(Φmm)105 有効長(mm)(丸打ちコード)1000 適合電球60Wまで
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

セードは360度動きます。
口金E26 材質(セード)布、(本体)鉄 質量(kg)5.6 高さ(mm)1450 スイッチプルスイッチ式 コード長さ(m)2 電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯 セード寸法(mm)Φ360 フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
口金E26 材質鉄、布 質量(kg)6.1 (セード)白、(本体)木目塗装 スイッチフットスイッチ コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)1500×350×900 ベース寸法(mm)250×250 セード寸法(mm)上190×下270×H170 適合電球110V60W
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

東京メタルペンダント
口金E26 仕様引掛けシーリング式 材質木、アルミ 質量(kg)0.65 スイッチ壁スイッチ式 電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当) 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)530 質量(kg)2.4 高さ(mm)300 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.4 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルペンダント
口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 シルバー 高さ(mm)180 スイッチ壁スイッチ式 コード長さ(mm)800(有効長) 電球LDA6 40W相当E26LED電球付きクール色 セード寸法(mm)Φ110 色(本体)シルバー アズワン品番64-8887-45 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.5 高さ(mm)340 スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類リモコン
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)540 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ150×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質アルミ、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H170 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)355 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 高さ(mm)355 セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ 適合電球60W E26まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 適合電球60W E26 まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷