照明器具 :「LED 60W」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10 アズワン品番67-8742-24
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)2200 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra80 寿命40000時間 配光角度(°)270 供給電源片側給電
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ高演色直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)1900 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra98 寿命40000時間 配光角度(°)270 光色昼白色5000K 供給電源片側給電
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当) 調光可 60W相当E11付き
仕様●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400 アズワン品番68-0763-80
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ペンダントライト ガラスペンダント 壁スイッチ式 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒 アズワン品番68-0589-23
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

東京メタルペンダント
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能) 電球別売 60W電球E26使用可能 プルスイッチ
仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320 アズワン品番68-0317-88
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ペンダントライト 3灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス アズワン品番68-0589-21
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント コード調整可 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0589-30
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0589-29
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝 寸法(mm)Φ200×215 質量(kg)0.5 取付引き掛けシーリング 備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ 口金E26 コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

東京メタルガードライト
ガードが付いているので電球が割れにくい クリップ式で取付簡単 ボタンソケットスイッチ、ガード付き
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください アズワン品番68-0317-84
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ペンダントライト 1灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラス アズワン品番68-0589-22
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードを使用 コード長調整可能 プルスイッチ式 ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび アズワン品番68-0317-57
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)60 セード寸法(mm)Φ235 フレンジ寸法(mm)Φ230 質量(kg)3 使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金E26 コード長さ(m)1.8 高さ(mm)1475
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻) 取付引き掛けシーリング 備考調光器との併用不可 スイッチプルスイッチ 口径E26
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ150×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質アルミ、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H170 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)