家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45
電源AC電源
ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)
色温度(K)約5000
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
センサー感知方式人感赤外線方式
光束(Lm)約1200
LED寿命(時間)約40000
取扱説明書日本語取扱説明書あり
感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12
照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。