照明器具 :「つぼ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242 材質(本体)ステンレス製 取付方式トラフ形 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60) 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
100日以内出荷

FHF16形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242 材質(本体)ステンレス製 取付方式トラフ形 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60) 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
40日以内出荷

FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242 材質(本体)ステンレス製 取付方式トラフ形 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60) 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
40日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.2 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.3 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V) 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP55 光源(適合)白色LED 23W 定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v) 光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2850 耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷

材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付 質量(kg)2 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V) 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP55 光源(適合)白色LED 46W 定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V) 光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5950 耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷