絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(2)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Panasonic(パナソニック)(14,909)
  • 三菱電機(8,740)
  • ODELIC(オーデリック)(1,878)
  • コイズミ照明(1,301)
  • 東芝ライテック(1,253)
  • ENDO(遠藤照明)(938)
  • DAIKO(大光電機)(858)
  • 岩崎電気(441)
  • DNライティング(258)
  • 山田照明(188)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(159)
  • オーム電機(139)
  • ハーフェレ(112)
  • TOKISTAR(86)
  • 東京メタル(68)
  • アイリスオーヤマ(64)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(56)
  • Luci(ルーチ)(56)
  • エスコ(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトアダプタ照光ユニット用 IDEC(和泉電気)ダイレクトアダプタ照光ユニット用IDEC(和泉電気)
509税込560
1個
翌日出荷
低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷から67日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)アクチュエータの種類B型定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6A保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
119,800税込131,780
1個
67日以内出荷
ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品用途や設置場所に応じた取付けが可能目にやさしい作業環境に+50℃環境まで使用可能豊富な海外防爆規格対応灯具と点灯スイッチが一体機種あり耐環境性重視設計の堅牢なボディ配線作業も簡単コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)
EF1A形LED照明器具 IDEC(和泉電気)EF1A形LED照明器具IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
照明器具