絞り込み
電圧(V)
- 5(3)
ブランド
- JTT
- Panasonic(パナソニック)(16,326)
- 三菱電機(8,831)
- ODELIC(オーデリック)(1,814)
- コイズミ照明(1,331)
- 東芝ライテック(1,294)
- ENDO(遠藤照明)(953)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(722)
- DNライティング(271)
- 山田照明(190)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(186)
- オーム電機(149)
- HotaluX(ホタルクス)(113)
- ハーフェレ(112)
- 日立(100)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(89)
- 東京メタル(85)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(70)
- ブランドをもっと見る

USBテープLED
JTT(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)エコロジー商品省エネ
USBテープLED RGB
JTT¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から6日以内出荷リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。付属品リモコンエコロジー商品省エネ
推しカラースポットライト
JTT¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
USB POWER CONTROLLER DIAL
JTT¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。質量(g)約40使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)端子USB(A)オス-USB(A)メスケーブル長(cm)約47(ユニット含む)許容電流最大5V/2A
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き
JTT¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット
JTT(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷カットした単色テープLEDを連結ピン数(ピン)2入数2適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIBエコロジー商品省エネ
USBテープLED 流れるRGB
JTT¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。エコロジー商品省エネ
USB POWER CONTROLLER MULTI
JTT¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。 USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。 ・電源オン/オフ(短か押し) ・モード切替(3秒長押し) (+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。 ・点灯時(明るさ切替) ・点滅時(点滅速度切替) ※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。仕様非防水質量(g)約21使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)1/5V端子USB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)