曜日別特売

アクリルスポットライトスタンド

アクリルスポットライトスタンド - JTTアクリルスポットライトスタンド - JTTアクリルスポットライトスタンド - JTTアクリルスポットライトスタンド - JTT

「推しカラースポットライト(OSISPB)」を設置するための組み立て式スタンドです。
スポットライトに高さを出して、撮影やディスプレイのライティングを好みの角度に調節することができます。
透過度の高いアクリル素材で、フィギュアやグッズの邪魔をしません。
接着剤不要で簡単に組み立てが可能です。
コレクションの高さに合わせて選べる、スポットライト1灯用/3灯用をラインアップ。

材質
アクリル製
色
クリア
対応
「推しカラースポットライト」OSISPBシリーズ
保証期間
初期不良のみ
梱包内容
アクリルスタンド(組み立て式)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AC-SLSTD-S01CL 0297896802978968AC-SLSTD-S01CLシングルタイプ(スポットライト×1灯用)45100×40×40
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
AC-SLSTD-T02CL 0297897702978977AC-SLSTD-T02CLトリプルタイプ(スポットライト×3灯用)100203×50×50
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする