4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)16.5 色温度(K)3000 入力電流(A)0.3 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約1500 光色電球色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)16.5 色温度(K)6500 入力電流(A)0.3 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約1500 光色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.5 色温度(K)6500 入力電流(A)0.16 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約750 光色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.5 色温度(K)3000 入力電流(A)0.16 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約750 光色電球色 演色指数(Ra)80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷