照明器具 :「照明器具 和風」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162 定格寿命(時間)40000 機能【調色】11段階 点灯方法上下発光・調色 発光効率(Lm/W)135 調光範囲10段階 切タイマー15/30min
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDチップが満遍なく配置されているのでムラがなく綺麗に光る為、明るいけどまぶしくない光を実現。 省エネ性能も向上! お部屋の向きに合わせられるシェード設計。
定格電力(W)100 ランプ効率(Lm/W)110 機能調色 器具・セットセット品 色温度(K)6500 タイマー10、30分 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162 定格寿命(時間)40000 点灯方法上下発光・調光 発光効率(Lm/W)135 調光範囲10段階 切タイマー15/30min
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162 消費電力(W)33 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)【器具】3960 点灯方法調光 発光効率(Lm/W)120 調光範囲2段階
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100 消費電力(W)44.6 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120 機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時) 光色電球色~昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~12畳 切タイマー30分
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ムラの無い美しい光でお部屋を明るく照らします。新技術メタルサーキッド構造の上下発光が可能なペンダントライトです。従来品と比べると、天井の明るさが全く異なります。シンプルなデザインでどんなお部屋にも適します。
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 ランプ効率(Lm/W)100 電球の種類LED 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂 長さ(mm)532 幅(mm)532 高さ(mm)135 質量(g)2300 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)