照明器具 :「照明器具 壁付け」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ400×95 ホワイト 質量(g)1300 消費電力(W)32 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時) 待機電力(W)0.25 適用畳数~6畳用 調光範囲10段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷