照明器具 :「w3 8 全 ネジ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。
セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 材質鉄、PC、PMMA 直径(Φmm)500 高さ(mm)103 質量(g)2000 電圧(V)AC100 最大出力(W)アンプ:実用3 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ω タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)