照明器具 :「白色LED」の検索結果
特価
本日8月20日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)ブラック
アズワン品番65-1861-98
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)アイボリー
アズワン品番65-1861-97
関連資料(0.7MB)
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応
灯数3灯
1個
¥12,331
税込¥13,564
翌々日出荷
【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応
灯数1灯
1個
¥7,599
税込¥8,359
翌々日出荷
【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応
灯数2灯
1個
¥9,403
税込¥10,343
翌々日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)
口金E11
質量(g)約113
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。
別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
定格電圧(V)AC110/1A
負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまで
アズワン品番65-1862-09
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148
質量(g)約193(電池含まず)
径(Φmm)85
電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)
防水仕様IPX4(防沫形)
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
LEDハロゲンランプ付属
消費電力(W)5
色アイボリー
ビーム角度(°)20
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで
口金E11
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(g)約113(電球除く)
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約12ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175
質量(g)約288(電池含まず)
径(Φmm)107
電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)
防水仕様IPX4(防沫形)
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる。赤色点灯で夜釣りやキャンプ、緊急時にも便利
付属品ヘッドバンド
幅(mm)60
高さ(mm)45
質量(g)約54(ヘッドバンド、電池除く)
奥行(mm)39(最大値)
角度(°)ヘッド部可動:90
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
光源色白色LED×1灯/COBLED×2灯
アズワン品番65-2322-33
明るさ(Lm)中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10
防水性IPX4(防沫形)
連続点灯時間(時間)中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)84
高さ(mm)151
質量(g)約171(電池除く)
奥行(mm)88(最大値)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
全光束(Lm)白色45/電球色40
照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
光源色白色LED/電球色LED
電池寿命ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
アズワン品番65-2322-30
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。
広角Wセンサー搭載。
幅(mm)202
高さ(mm)158
質量(g)約283(電池含まず)
タイプ屋内用
奥行(mm)48
電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)
演色指数(Ra)80
調光の可否可
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード
ON:常時点灯します。
OFF:常時消灯します。
AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
光源白色LED / 電球色LED
色温度(K)白色 5000K電球色3000K
光源色白色/電球色
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
色(本体)ダークブラウン
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
演色指数(Ra)80
調光の可否可
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
トラスコ品番336-3971
質量(g)約700(本体のみ)
電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))
出力DC24V(0.375A)
定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(cm)約60
アズワン品番64-4373-95
適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
¥3,608
税込¥3,969
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(cm)約60
アズワン品番64-4373-96
適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
¥3,608
税込¥3,969
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(cm)約60
アズワン品番64-4373-97
適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
¥3,134
税込¥3,447
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(cm)約60
アズワン品番64-4373-94
適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
¥3,608
税込¥3,969
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ハロゲンランプ付属
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E11
消費電力(W)40(50W形)
質量(g)約105(電球除く)
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで
質量(g)約184
口金E26
電圧(V)AC100(50/60Hz)
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
色ブラック
適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)
質量(g)約113
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
アズワン品番65-1861-96
1個
¥1,423
税込¥1,565
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)
適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)
電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源ミニレフランプ 40W(付属)
口金E17
消費電力(W)40
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。