照明器具 :「人感センサー 後付け」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)人感センサースイッチ
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 仕様SJV:10(消費します) 適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用) 材質ABS,PVC 質量(g)140 定格電圧(V)DC24 許容電流(A)2.5 本体寸法(mm)65×57×35 センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲) 時間検知後ON:約35秒(固定) 使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃) コード長さ(cm)入出:約25 関連資料(0.35MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷