LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)61LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)61種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)41LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)53種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)3寸法(cm)20LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)34種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~
1個(5m)ほか
4日以内出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDソフトネオン 変換コードBDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
LEDソフトネオン 変換コードADENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~