照明器具 :「点灯管 40W」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。