照明器具 :「煙感知器 2種」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャー
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数4段 本体寸法(mm)120×120×4170 本体質量(kg)1.3 最大径(Φmm)53 最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140 関連資料(1.41MB) 適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
25,980 税込28,578
欠品中