本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、
色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
-20℃でも使用可能
PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
取扱説明書(0.36MB)
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
本体寸法(mm)300×83×471
質量(kg)7.1
LEDフルカラーLED
照射範囲集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)1
電源コード(m)約3
電源プラグ2pinプラグ
表示色・階調4096段階 / RGB各色
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金、ガラス
関連資料(0.55MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
本体寸法(mm)260×60×343
本体質量(kg)3.8
LEDフルカラーLED
照射方式集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
電源コード(m)約3(PSE認証済)
電源プラグ2pinプラグ
動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金・ガラス
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
関連資料(1.27MB)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池
色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
電源AC100V 40W
本体質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)5(防水、PSE認証済)
機能自動スリープ機能
使用電池CR2032
材質(外枠)アルミダイカスト
LEDフルカラーLED20個搭載
動作電圧リモコン:DC3V
周波数(MHz)リモコン:433.92
電波到達距離(m)リモコン:3
動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55
動作湿度(%)本体:85以下
電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)
色相4096段階/RGB各色
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金・ガラス
寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1
質量(kg)8.3
質量(g)リモコン:42
タイプ170W型
本体寸法(mm)300×82×575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
電源コード(m)約3(PSE認証済)
保護等級IP65
機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電源(AC V)100
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)
光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(1.87MB)
動作電圧(V)DC3
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス
質量(kg)4.8
色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)
質量(g)(リモコン)42
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)260×60×445
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104
定格入力電流(A)1.0
使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)
電源コード約3mPSE認証済
LEDフルカラーLED
穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)
周波数(MHz)(リモコン)433.92
電波到達距離(m)(リモコン)3
動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大1700(白色最大)
使用環境湿度(%)85以下
関連資料(1.93MB)
取扱説明書(1.51MB)
照射角度(°)約85
動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1
質量(kg)7
タイプ100W型
LEDフルカラーLED
電源(V)AC100
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
保護等級IP65
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)
仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。