絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • ODELIC(オーデリック)(78)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ハーフェレ(25)
  • 三菱電機(24)
  • DNライティング(23)
  • コイズミ(小泉成器)(22)
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • 富士メディシィエ(22)
  • 岩崎電気(15)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • TOKISTAR(8)
  • Luci(ルーチ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • マリンテック(2)
  • アミューズ(2)
  • ELPA(1)
光色
  • その他(19)
  • 白色(15)
  • 電球色(14)
電圧(V)
  • 24(64)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 5未満(23)
  • 5~10未満(22)
  • 10~20未満(19)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(46)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「24V LED」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!ベルと星(B)本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質【スチール】PVC質量(kg)3.32使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)消費電力(W)17.8定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)1500×35×500点灯方式全点灯駆動方式AC-DCアダプタ方式
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1セット(5本)
3日以内出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)
LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フォールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(1.64MB)
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個(2.5m)
3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個(2.5m)
3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)ほか
3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
付属コントローラーで点灯パターン切替可能折りたたみ式で球体へ展開できる新世代イルミネーション「SJXシリーズ」フルカラーマルチパターン点灯組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161関連資料(40.79MB)最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
流れ星(白・黄)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
六連星(白)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ハート(ピンク・白)吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
六連星(電球色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:無地箱・シール 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg・1個口
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
二重星(電球色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
二重星(青)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
リボン(ピンク・白)吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ベルとリボン吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
三重星(3色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)9.3本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
六連星(青)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ベルと星組立式:固定ネジ2本付吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
二重星(白)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トナカイ&そり吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個(2.5m)ほか
3日以内出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(40.79MB)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個(2.5m)
3日以内出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅
仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)関連資料(40.79MB)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」1本組流れ点灯(ランダム)流れ点灯(ランダム)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)流れ点灯LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:紙管ケース・シール 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g・1個口
仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)関連資料(40.79MB)
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」1本組流れ点灯(ランダム)流れ点灯(ランダム)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)流れ点灯
仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)関連資料(40.79MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,388税込4,827
1個
4日以内出荷
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)280タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能ケーブル長(m)各約1.8(入出力)本体寸法(mm)62×35×105使用場所屋外用関連資料(0.51MB)
LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1本(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯関連資料(0.38MB)商品タイプ本体のみ
LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(ランダム点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1本(10m)
3日以内出荷
用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ)仕様SJV:10材質ABS、PVC質量(g)800タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯長さ(m)10定格消費電力(W)9.5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用LED使用数(個)96関連資料(0.47MB)
LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
33,980税込37,378
1本(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途SJXシリーズストリング材質ABS、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯8種駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用点灯色フルカラーパターン点灯関連資料(0.45MB)
LEDミニツリーSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニツリーSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー仕様SJV:41材質ABS、鉄、PVC寸法(mm)580×595×1350質量(kg)2.5タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯消費電力(W)34定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外関連資料(0.93MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)関連資料(0.78MB)電球の種類LED
LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個(3m)
4日以内出荷
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×4000×3定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)240関連資料(1.37MB)間隔(mm)LED:約16取扱説明書(1.2MB)
LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
4日以内出荷
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120関連資料(1.37MB)間隔(mm)LED:約16取扱説明書(1.2MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個(4m)
4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
照明器具