照明器具 :「LED 青色」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4
間隔(mm)(LED)13.88
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単!
最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時)
各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)61
LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)61
種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)41
LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)53
種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)3
寸法(cm)20
LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)34
種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25
色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色
質量(g)1020
寸法(m)3.3×1.3
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)0.26
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4
駆動方式AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)336個
間隔(mm)約100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2
材質PVC・PC
タイプ屋外用IP44
本体寸法(mm)(合計)22×22×680
本体質量(g)420
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約2
セット数5本組
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料(0.7MB)
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)5
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常温
LED使用数(個)120
簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ
質量(g)500
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8
定格入力電圧(V)AC100
寸法(cm)LED間隔:約10
定格出力二次:DC24V/1.5A
定格入力電流(A)1
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
LED使用数(個)96
接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8
材質PVC
長さ(mm)2.5
質量(g)230
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約10
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(1.64MB)
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1
質量(g)230
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)1(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
光色青・白(フラッシュ)
LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)
関連資料(40.79MB)
接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個(2.5m)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料(40.79MB)
用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ)
仕様SJV:10
材質ABS、PVC
質量(g)800
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
長さ(m)10
定格消費電力(W)9.5
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常温
点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外用
LED使用数(個)96
関連資料(0.47MB)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24
駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)2
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5
質量(kg)0.31
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)1.4(全点灯時)
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(40.79MB)
取付間隔(cm)約10
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5
質量(kg)0.31
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)1.6(全点灯時)
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)
LED使用数(個)48
関連資料(40.79MB)
取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
つららイメージのイルミネーション。
仕様SJV:4.1
質量(kg)0.78
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)3.7(全点灯時)
定格入力電圧(V)AC24
接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
幅(m)0.7
LED使用数(個)60
点灯方法ランダム点滅
取付間隔(cm)約10
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。
長さ・カラー共に豊富なバリエーション。
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
ピッチ(mm)40(交互配列)
最小曲げ半径(mm)Φ20まで
出力電圧(V)(二次)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
ロッド径(Φmm)13
容量(VA)(最大連接)60
パターン(制御)8パターン/全点灯含む
最大使用寸法(m)50
LED寿命(時間)約10000
LED使用数(個)24/m
定格入力電流(VA)60
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)AC24
光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
長さ(m)2
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法ランダム点滅
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。