絞り込み
光色
  • その他(1)
  • キャンドル色(2)
  • 昼白色(4)
  • 温白色(2)
  • 白色(3)
  • 電球色(4)
電圧(V)
  • 5(3)
  • 8(2)
  • 24(15)
  • 100(19)
  • 100~240(3)
消費電力(W)
  • 5未満(43)
  • 5~10未満(12)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
ブランド
  • TOKISTAR
  • Panasonic(パナソニック)(12,671)
  • 三菱電機(8,666)
  • ODELIC(オーデリック)(1,796)
  • コイズミ照明(1,308)
  • 東芝ライテック(1,294)
  • ENDO(遠藤照明)(947)
  • DAIKO(大光電機)(928)
  • 岩崎電気(617)
  • DNライティング(270)
  • 山田照明(188)
  • オーム電機(159)
  • JEFCOM(ジェフコム)(159)
  • ハーフェレ(110)
  • 東京メタル(75)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
  • Luci(ルーチ)(56)
  • エスコ(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR

    LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A)

    TOKISTAR
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/AC240V、DC24V/0.9A
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
    材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
  • 専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR

    専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)

    TOKISTAR
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    マイクロスポットライト専用電源です
    用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
  • 3線式スレーバ LC-M-SLV TOKISTAR

    3線式スレーバ LC-M-SLV

    TOKISTAR
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
  • LED用直流調光器 LC-M-DMRJ/A TOKISTAR

    LED用直流調光器 LC-M-DMRJ/A

    TOKISTAR
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロトラックライト TOKISTAR

    マイクロトラックライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ミニマルトラックレール+給電フィーダセット TOKISTAR

    ミニマルトラックレール+給電フィーダセット

    TOKISTAR
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    マイクロライトキャノン専用レールです
    設置場所屋内用主材質レール:アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロアップライト TOKISTAR

    マイクロアップライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
    材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形 高演色

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • ETEライン TOKISTAR

    ETEライン

    TOKISTAR
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    ETEライン
    用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ

    TOKISTAR
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
  • マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR

    マイクロピンホールダウンライト

    TOKISTAR
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)2.1アングル(°)35定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LACE リード1m TOKISTAR

    LACE リード1m

    TOKISTAR
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    リード線Φ6.8(0.75mm2×2C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付ブラケット(2個入り) TOKISTAR

    取付ブラケット(2個入り)

    TOKISTAR
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    壁付時追加用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁付けソケット(延長コード8m含む) TOKISTAR

    壁付けソケット(延長コード8m含む)

    TOKISTAR
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
    セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付材質(本体)アルミ・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応開口穴(mm)14
  • 延長コード(8m) TOKISTAR

    延長コード(8m)

    TOKISTAR
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト用 延長用コードです。
    材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンライト角型 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルミニ

    TOKISTAR
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
    用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
  • ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルスポットライト

    TOKISTAR
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト
    用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
  • マイクロフットライト100 TOKISTAR

    マイクロフットライト100

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    100V仕様で屋外でも使えるフットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
  • 28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付 TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付

    TOKISTAR
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。
  • 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付

    TOKISTAR
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
    用途<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。
  • 塗代カバー2個用 TOKISTAR

    塗代カバー2個用

    TOKISTAR
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗代カバー1個用 TOKISTAR

    塗代カバー1個用

    TOKISTAR
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJ TOKISTAR

    PWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJ

    TOKISTAR
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
  • MTK専用トラックレール TOKISTAR

    MTK専用トラックレール

    TOKISTAR
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
    マイクロトラックライト専用トラックレール(1.2m)です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートスラッシュフード TOKISTAR

    ショートスラッシュフード

    TOKISTAR
    3,898税込4,288
    1セット
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ

    TOKISTAR
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付

    TOKISTAR
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • ロングスラッシュフード TOKISTAR

    ロングスラッシュフード

    TOKISTAR
    3,898税込4,288
    1セット
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ

    TOKISTAR
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
照明器具