照明器具 :「小型 投光器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)16(30mm時)
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)DC5
設置場所屋内用
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
質量(g)400
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
設置場所屋内用
皮相電力(VA)8
主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小型直付式 超狭角スポットライト
質量(g)240
消費電力(W)2.1
設置場所屋内用
定格電流(mA)700
リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き
主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込高(mm)70
取付可能板厚(mm)5~25
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra85(標準タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。