照明器具 :「センサー付き照明器具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18
付属品アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)86
直径(Φmm)308
材質(本体)PC樹脂
質量(g)900
電源(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)1300
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
設置場所屋内用
LED寿命(時間)40000
適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)294
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)144
点灯時間約60秒
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)730
全光束(Lm)約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.9
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)565
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。