照明器具 :「タイマー付き照明」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)294 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)144 点灯時間約60秒
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5 本体質量(kg)約1.1 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所室内用 演色指数(Ra)93 調光の可否 調色の可否×
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。消費電力45W(100%点灯時)で省エネ。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。適用畳数は~12畳。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン 消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5 本体質量(kg)約1.1 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0 光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300 使用場所室内用 関連資料(5.39MB) 演色指数(Ra)93 調光の可否 適用畳数12 調色の可否×
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷