照明器具 :「色評価用」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。平均演色評価数Ra93で色鮮やか。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)93
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
調色の可否×
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
こんなお得な商品も!
LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)187
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)80
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
タイプ省エネ
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
LEDシーリングライト
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)300
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)224
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)294
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)144
点灯時間約60秒
小さくても明るい。 子供部屋・書斎・ワンルームなどに。 直径38cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大3100ルーメン。 適用畳数は~6畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書
質量(g)本体…約755、リモコン…約39(乾電池を除く)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)
本体寸法(mm)本体…(約)Φ380×高さ75(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17
全光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)
平均演色評価数Ra80
光源LED×36灯使用(交換不可)/昼光色
寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)
使用範囲(m)リモコン:約5
取扱説明書(1.99MB)
調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%ー常夜灯
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
本体質量(g)1270
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
リビングルーム・勉強部屋などに。 直径45cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大4100ルーメン。 適用畳数は~8畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書
質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)
本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17
全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)
平均演色評価数Ra80
光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色
寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)
使用範囲(m)リモコン:約5
取扱説明書(2.36MB)
調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
質量(g)600
外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)2400
平均演色評価数Ra82
使用電源(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000時間(LED光源ユニット)
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.07MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)187
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)130
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)4.9
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)54
点灯時間約60秒
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)86
点灯時間約60秒
LEDシーリングライト
。16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ
。ボール球60形相当の明るさ
。セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ
質量(g)310
電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)163×163×78
定格消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)128
スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品
材質本体…ダイキャスト
質量(g)約300
外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)8.2
全光束(Lm)580
平均演色評価数(Ra)96
光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。