LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプオーム電機3日以内出荷
立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン
3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え
全光束 約2700ルーメンで明るい
消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様
壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます
本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます
小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに
LED5年保証対象商品
光源色電球色/白色/昼光色電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約22(各色100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時)全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時)調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%)光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)直径(Φmm)約290高さ(mm)82(スポンジ含まず)質量(g)約630付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書取扱説明書(9.14MB)