引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます
広い範囲をしっかり照らすワイドな光
消費電力26Wの省エネ設計
ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能
取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能
簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)33
演色指数(Ra)80
引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26
色温度(K)3000(電球色)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)3200
シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!
高さH(mm)90
色温度(K)5000(昼白色)
奥行D(mm)400
光源寿命40,000時間
幅W(mm)400
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)3200
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。