照明器具 :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.4 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)41.4 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.3 皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44 光束(Lm)5190 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】アクリル (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です 構造防雨・防湿型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)23.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 光束(Lm)2280 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)22.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W相当 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)0.5 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 タイププラグタイプ 首振角度(°)94 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体長さ(mm)130 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54 カバーアクリル・透明消し 高さ(mm)71 構造防雨型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 幅(mm)40 全長(mm)1200 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考末端用 消費電力(W)32.4 本体アルミ・白色塗装 機能PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39 光束(Lm)3090 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 幅(mm)40 全長(mm)1200 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考中間用 消費電力(W)32.4 本体アルミ・白色塗装 機能PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39 光束(Lm)3090 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

仕様調光器併用不可 幅(mm)180×115 材質/仕上【セード】強化ガラス (透明) 取付ベースプレート 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)40 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 LED交換不可
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ100 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 消費電力(W)10 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)17 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)6.1 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)600 質量(kg)0.7 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)16.7 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)2075 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)900 質量(kg)0.9 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)24.7 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.1 皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27 光束(Lm)3115 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

幅(mm)25 全長(mm)900 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)0.6 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 消費電力(W)16.3 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)2015 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)11.6 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)57 質量(kg)0.8 高さ(mm)108 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)16 首振角度(°)90 機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御) ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 皮相電力(VA)16 光束(Lm)700 明るさJR12V50W相当 回転角度(°)180 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1~100% 可動範囲(°)配光:18~27
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)25 全長(mm)900 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)0.6 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)14.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)94 質量(kg)1.9 高さ(mm)141 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)31 明るさ(W)HID50相当 首振角度(°)90 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)31 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.8 ブラック 高さ(mm)197 タイププラグタイプ 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 首振角度(°)94 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 本体長さ(mm)160 クラス2000Lmクラス 配光角度(°)30(広角) 明るさHID35W相当 本体幅(mm)Φ72 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)1.1 高さ(mm)217 備考調光器併用不可 タイププラグタイプ 消費電力(W)26.9 首振角度(°)94 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)28 本体長さ(mm)180 クラス2500Lmクラス 明るさHID50W相当 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付システム天井用 備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D) 消費電力(W)16.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光調色 別売付属品適合調光器 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.1 高さ(mm)217 タイププラグタイプ 消費電力(W)38.6 首振角度(°)94 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)39 本体長さ(mm)180 クラス3500Lmクラス 明るさHID70W相当 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)1209 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.2 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)21.4 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85 皮相電力(VA)【100V】22【200V】22【242V】22 光束(Lm)1820 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)18.4 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)175 質量(kg)3.8 高さ(mm)204 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)55 明るさ(W)HID70相当 角度(°)チルト:±80°、パン:±270° 機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御) ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)58 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 調光範囲約1~100% 可動範囲(°)配光:10~30
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)12.8 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)909 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)16.3 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.7 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)1365 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可 照度角17°
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)909 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)14.7 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)