消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)113
高さ(mm)263
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
ランプLED電球40形相当(E17)
材質(セード)鋼、(飾)天然皮革
高さ(mm)150
幅(mm)Φ180
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.3
演色指数(Ra)80
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)1300~550
LED寿命(時間)40000
ランプLED(電球色+昼光色)
材質(枠)木製/アクリル
色(枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色
高さ(mm)132
質量(kg)2.8
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
グリーン購入法適合
直径(Φmm)607
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
グリーン購入法適合
ランプLED(電球色+昼光色)
材質(枠)木製/アクリル
色(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色
高さ(mm)132
質量(kg)2.8
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
直径(Φmm)607
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、グレイッシュオーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-86
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-80
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当<
演色指数(Ra)83
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当<
演色指数(Ra)83
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です
長さ(mm)1600~600
幅(mm)1188×36
高さ(mm)60
消費電力(W)33.5
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。