仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付
材質(本体)プラスチック
幅(mm)139
質量(kg)0.8
色(本体)白色
高さ(mm)217
出幅(mm)63
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
幅(mm)180
高さ(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)350
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)284
高さ(mm)271
奥行(mm)158
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)82
奥行(mm)95
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)128
高さ(mm)319
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)259
高さ(mm)285
奥行(mm)146
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)208
奥行(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)190
質量(kg)2.2
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。