LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命
スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)1240
質量(kg)0.6
高さ(mm)1570
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
光束(Lm)435
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命
トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)135
質量(kg)0.7
高さ(mm)1720
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱60球W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~14畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)600
質量(kg)2.9
高さ(mm)204
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~14畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
光束(Lm)4965
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。