照明器具 :「人感センサー 玄関」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1 質量(kg)2.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾 幅(mm)284 高さ(mm)271 奥行(mm)158 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色) 幅(mm)259 高さ(mm)285 奥行(mm)146 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)