照明器具 :「傾斜プレート」の検索結果
材質(枠)アルミダイカスト
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
調色の可否可
材質(本体)アルミダイカスト
出幅(mm)3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
照射面近接限度(cm)10
光源色電球色+昼白色
質量(kg)0.5
ランプLED
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)50
質量(kg)0.4
取付必要高(mm)90(材厚30~40mm未満時)、100(材厚40~50mm時)
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)10
色(本体)ファインホワイト
調光率(%)1~100
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。