照明器具 :「傾斜台」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)109 高さ(mm)178 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

消費電力(W)7.5 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 幅(mm)114 質量(kg)0.8 高さ(mm)325 奥行(mm)85 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

質量(kg)1.2 直径(Φmm)360 高さ(mm)135 LED寿命(時間)40000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)