33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプLED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
特価
7,558 税込8,314
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)0.8 仕様LED一体型、自動点滅器付、点灯照度調節可能、2個用埋込スイッチボックス深型取付専用 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×25 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)33 光源色電球色 色(カバー) アズワン品番64-9317-97 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)アルミ、(セード)ガラス 長さ(mm)1300~600 (本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.3 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)57 高さ(mm)340 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ小型ペンダントライト
エコ商品
消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)113 高さ(mm)263 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミダウンライト(中角タイプ)
エコ商品
光源寿命40000時間 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)118 高さ(mm)98 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ランプLED 材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう (セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン 高さ(mm)164 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 消費電力(W)5.8 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 長さ(mm)1300~600 LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプLED 材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ 高さ(mm)335 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.7 消費電力(W)3.8 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 長さ(mm)1300~600 LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)鋼、(セード)ガラス 長さ(mm)1300~600 幅(mm)Φ128 高さ(mm)102 消費電力(W)4.8 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)623~473 高さ(mm)238 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)600~300 幅(mm)□598 高さ(mm)157 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)80 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.2 高さ(mm)110 対応100~242V対応 幅(Φmm)280 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-024
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ランプLED 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 取付必要高(mm)90 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 調光率(%)1~100
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 高さ(mm)95 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可 材質鋼(マットファインホワイト塗装) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)95 高さ(mm)171 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可 材質鋼(マットブラック塗装) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)95 高さ(mm)171 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です 長さ(mm)1600~600 幅(mm)1188×36 高さ(mm)60 消費電力(W)33.5 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10 電球LED 埋め込み深さ(mm)33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)